化学製品ハヤコートMk2 EF

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外観淡黄色透明液体 クリア 危険物の数量1200mL 注文コード89230005 品番AY-L1003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は外観・色・危険物の数量など12種類から選べます 他の種類を見る

ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。

用途
屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。
温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。
沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。
イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。
クリア 種類その他 主成分ポリビニル系樹脂 外観淡黄色透明液体 体積抵抗率(Ωcm)1013 絶縁破壊電圧(kV/mm)8.5〜12/0.1 誘電率3.4 誘電正接0.035(1MHz) 危険等級U アズワン品番64-6757-02 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1200mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89230005
2021-09-30
用途:
回路基板の上に載る電子部品の足に塗りました
その他業種

綺麗に塗りました。また買いたいです、ありがとうございました。他の同様なものは見つかりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
89230014
2019-01-05
用途:
プリント基板作成
製造業

割りと乾きが良くて重ね塗りができます。たっぷりとあるのでじゃんじゃん使ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
89230005
2018-10-15
用途:
基板の絶縁
製造業

別売りの希釈液で濃度調整ができるので、刷毛での塗布もやり易い。
密着性も良好で塗膜もしっかりしている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする