※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AY-L1503B 化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト 89230075 AY-L1503B 化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト 89230075

化学製品ハヤコートMk2 EF

(3件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89230075 品番 AY-L1503B
参考基準価格(税別)¥59,530 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。

用途
屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。
温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。
沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。
イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。
種類その他 主成分ポリビニル系樹脂 外観黒色液体 体積抵抗率(Ωcm)1013 誘電率3.4 誘電正接0.035(1MHz) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89230005
2021-09-30
用途:
回路基板の上に載る電子部品の足に塗りました
その他業種

綺麗に塗りました。また買いたいです、ありがとうございました。他の同様なものは見つかりませんでした。

対象商品:
89230014
2019-01-05
用途:
プリント基板作成
製造業

割りと乾きが良くて重ね塗りができます。たっぷりとあるのでじゃんじゃん使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
89230005
2018-10-15
用途:
基板の絶縁
製造業

別売りの希釈液で濃度調整ができるので、刷毛での塗布もやり易い。
密着性も良好で塗膜もしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする