画像準備中

化学製品インペイブラック

(4件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89230136 品番 BLK-L1201
参考基準価格(税別)¥45,840 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

2液タイプのエポキシ系ポッティング剤です。
絶縁、耐熱、耐水性に優れています。
ケイ砂入りなので硬化後は剥離、破壊、切断が困難なほど固くなります。

用途
アッセンブリーした基板の部品や部品名の目隠しに
基板の設計パターンの目隠しに
種類その他 危険等級V 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第三石油類/可燃性固体類 危険物の数量4.3L/10L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89230154
2023-03-13
用途:
基板の充填
ミリオンテック合資会社 様

ちゃんと重量を正確に混ぜればきれいに固まります。消費期限があるのがネック。もう少し少量で、例えばチューブ状のものとかあると使い勝手が広がりますね。

対象商品:
89230154
2017-06-21
用途:
製品の充填に

構成にノウハウがあるので充填使用しております。弊社製品にとって欠かすことの出来ない大変重要な構成品です。今のところ開封に成功した事例は聞いておりません。

対象商品:
89230154
2017-09-15
用途:
ケース内

おもったより綺麗に固まりました 他の色も在ったら良いと思います。

対象商品:
89230154
2019-03-01
用途:
配線の分岐と中継

消費期限が短いためまとめて購入できません。
また、少量ずつ使う場合を想定してもっと小さい容器のものが有れば良いと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする