※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLK-L1801 化学製品インペイブラック サンハヤト 89230145 BLK-L1801 化学製品インペイブラック サンハヤト 89230145

化学製品インペイブラック

(4件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89230145 品番 BLK-L1801
参考基準価格(税別)¥80,420 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

2液タイプのエポキシ系ポッティング剤です。
絶縁、耐熱、耐水性に優れています。
ケイ砂入りなので硬化後は剥離、破壊、切断が困難なほど固くなります。

用途
アッセンブリーした基板の部品や部品名の目隠しに
基板の設計パターンの目隠しに
種類その他 危険等級V 危険物の類別指定可燃物/第四類 危険物の品名可燃性固体類/第三石油類 危険物の数量18L/18L 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89230154
2023-03-13
用途:
基板の充填
ミリオンテック合資会社 様

ちゃんと重量を正確に混ぜればきれいに固まります。消費期限があるのがネック。もう少し少量で、例えばチューブ状のものとかあると使い勝手が広がりますね。

対象商品:
89230154
2017-06-21
用途:
製品の充填に

構成にノウハウがあるので充填使用しております。弊社製品にとって欠かすことの出来ない大変重要な構成品です。今のところ開封に成功した事例は聞いておりません。

対象商品:
89230154
2017-09-15
用途:
ケース内

おもったより綺麗に固まりました 他の色も在ったら良いと思います。

対象商品:
89230154
2019-03-01
用途:
配線の分岐と中継

消費期限が短いためまとめて購入できません。
また、少量ずつ使う場合を想定してもっと小さい容器のものが有れば良いと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする