化学製品ハヤブライト(強力型)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89230671 品番 PHB-L1000
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。

種類その他 主成分還元剤 液性中性 外観無色透明液体 質量(g)1000 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
銅管のサビおとし
医療・福祉・介護関連業

期待するほどサビはおちませんでした。エアコンのフロン媒体導管に使ったのですが不適応な素材なのかな?

対象商品:
89230671
2024-05-02
用途:
配線材料やプリント基板の酸化皮膜や錆落としに使います。

配線材料やプリント基板の酸化皮膜や錆落としに使いますが、結構短時間で効果が発揮されます。中性なので安心です。購入してよかったと思います。

対象商品:
89230671
2022-07-15
用途:
トタン屋根の錆び還元に使用
その他業種

屋根の錆が酷く、単なる錆び落しては穴が空いてしまうのでこの商品を選びました。塗布した部分の錆び予防になればと考えています。

対象商品:
89230696
2020-06-10
用途:
銅部品の脱錆、脱脂
製造業

酸化してしまった銅部品の脱脂、脱錆ように購入しましたが、低価格のわりに硬化絶大で大満足です。バット/ビーカー、樹脂ピンセット、ゴム手袋、防護眼鏡もあった方が良さそうです。成分の表示があるとよりわかりやすくて良いと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする