サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
化学製品放熱用シリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
耐熱温度(℃)
300
注文コード
89230933
品番
SCH-301
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
耐熱温度・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類
その他
主成分
シリコーン
外観
白色グリース
体積抵抗率(Ωcm)
1.5×10
14
熱伝導率(W/mk)
0.84
質量(g)
100
耐熱温度(℃)
300