※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ3mm

(21件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89231222 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

材質アルミ(A6061) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)101〜150 厚さ(mm)3 公差(mm)0〜+1 用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4〜0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15〜0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8〜1.2、Cr(クロム)/0.04〜0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
制御盤シャーシ制作
建設業・工事業

サイズが指定寸法より縦横ともに+1.0mmでした。
公差が0〜+1mmとありましたが、まさか最大側一杯とは思いませんでした。
修正が必要になったので少しでも公差を縮小していただきたい。

2022-11-20
用途:
自作ノートPCの製作
その他業種

サイズはちゃんと指定の寸法がでていました。
切り口はシャー切断と丸鋸?で切りっぱなしの状態。
特にシャーのバリはしっかりと残っているのでそのまま使う際には注意が必要。
当方は家にあった400番の紙ヤスリで全周バリ取りしました。(アルミなので結構簡単)
サイズ指定できる商品はあまり無いので助かりました。

2022-11-17
用途:
自作ノートPCの製作
その他業種

サイズはちゃんと指定の寸法がでていました。
切り口はシャー切断と丸鋸?で切りっぱなしの状態。
特にシャーのバリはしっかりと残っているのでそのまま使う際には注意が必要。
当方は家にあった400番の紙ヤスリで全周バリ取りしました。(アルミなので結構簡単)
サイズ指定できる商品はあまり無いので助かりました。

対象商品:
89231396
2022-09-07
用途:
土台に
製造業

表面も綺麗でよい
使いやすいくておすすめ
いろいろな用途で使用

対象商品:
89231527
2022-04-12
用途:
オーディオ用ケース内のサブシャーシに使用

歪まないようにMDFボードにサンドイッチの状態で納品されました。切断寸法も誤差範囲内です。価格を考慮すれば十分な品質で満足のゆくものです。切断面の丸鋸痕がやや粗いので使用者側でその点承知の上での寸法指定は必要です。これは仕様上しかたがありませんが、それで★一つ落としました。

対象商品:
89231624
2022-05-05
用途:
日曜大工
小杉建設 様 (建設業・工事業)

早期の発送 ありがとうございました。作業がはかどりました。

対象商品:
89231597
2022-02-11
用途:
ラック製作
TAエンジニアリング 様 (その他業種)

翌日出荷とあるので、三連休初日に届くと思い注文をしたのに、出荷は連休後の予定と連絡が来た。二度と買わない

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。土日祝は出荷対応日数に含まれておりません。よろしくお願いいたします。

モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

対象商品:
89231317
2020-10-06
用途:
電熱冶具の熱盤として
株式会社オーレックス 様

樹脂材料の加工前余熱に使用する熱盤に採用。
熱伝導性と禁銅条件によりアルミ製とした。
アルミも禁止な場合は、薄手のステンレステープを表面に貼って使用する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする