※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ5mm

(8件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89232342 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

材質アルミ(A6061) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)201〜250 厚さ(mm)5 公差(mm)0〜+1 用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4〜0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15〜0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8〜1.2、Cr(クロム)/0.04〜0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89232403
2021-03-11
用途:
カメラマウント部固定具

切り出し部分が微妙にざらざら期待したより
やすって終了

対象商品:
89232412
2020-02-17
用途:
ガレージミラー取り付け用に
サービス業

必要な寸法に切断してもらえるのは大変便利です。小口の処理にやすりをかけましたが、少しざらつきがあり、あまり綺麗ではありませんが寸法通りに組み立てができるので満足しています。

対象商品:
89232315
2020-04-29
用途:
ねじ穴をあけ天体望遠鏡のアタッチメントとして使用

きれいな加工で満足ですが、切り面が鋭いので研磨してあるともっと良かったです。

対象商品:
89232437
2019-06-17
用途:
コンターで細かい部品を作る際の素材として
株式会社ビルドス 様 (製造業)

ピッタリのサイズを頼もうと思ったのですが外周の造形が直線ではなく曲線でどうせコンターでカットするなら同じ単価で一番大きなものと思って購入しました
四角い部品を作るのであればカット寸法もきっちり出来ていて梱包も頑丈でとても好感が持てました また頼みたいと思います

対象商品:
89232647
2018-04-18
用途:
望遠鏡製作
サービス業

必要な大きさにカットして送っていただけるので助かります。

対象商品:
89232552
2017-09-28
用途:
フォーミュラーカーの翼端板製作に使用しました。
エムアンドワイレーシング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

強度も加工性も良かったです。また利用したいと思います。

対象商品:
89232647
2016-08-13
用途:
大型横型ボール盤の位置決め用カメラシステムの保守。
山田総合研究所 様 (製造業)

切断仕上げの綺麗さも気に入りましたがそれ以上に4辺の直角がきちんと出ていて気持ちよく穴開けや切削加工ができました。寸法精度も仕様の1mmより大分内側に入っていました。満足です。次回の工事にも使わせていただきます。

対象商品:
89232367
2017-11-13
用途:
車体下部カバーの保護
建設業・工事業

車体下部(マフラーやオイルパン)の道路突起物からの保護で使用したが、以外と硬くて緩い曲げ加工に苦労した。(穴を空けて対応)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4098:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする