※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ10mm

(6件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89233952 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

材質アルミ(A6061) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)15〜50 厚さ(mm)10 公差(mm)0〜+1 用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4〜0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15〜0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8〜1.2、Cr(クロム)/0.04〜0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89233986
2023-05-21
用途:
作業用治具

切断面は非常に荒いです。(ミリ単位で注文できますが、指定寸法より1ミリ以上おおきく切断面が荒い)
指定寸法さえクリアしていれば、良品だということなので、ちょっとでも精度が必要なときは切断面を加工できる環境が必要です。

対象商品:
89233952
2022-02-02
用途:
バイクのマフラーステー自作

思ったより早く届きました。希望の寸法でこの価格なら文句ないです。梱包もとても丁寧でした。

対象商品:
89234047
2018-03-16
用途:
機械部品の制作

寸法精度は特に必要としていないので、必要な数字そのまま50×500の指定で購入しました。
切断面は0.1〜0.2ほど落としてノコ跡が消えるかなといった肌です。
ただ、一か所だけ長手の真ん中あたりにフライスの刃が通ったような幅8深さ0.5ほどの切削痕がありました。指定寸そのままでピカピカの素材という期待はしない方がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89234065
2020-12-10
用途:
卓上ミニ旋盤製作に使用する後部の押しセンター支持部のシャフト(6mm)のアルミシャフトブロックの取り付けの際の高さ調整用の土台として使用しています。
サービス業

加工断面の仕上がりが粗いように感じました。切断面の角部分の仕上げ処理も含めてほしい。

対象商品:
89234327
2018-10-26
用途:
冶具作成
教育・研究機関

品質,納期ともに満足です。迅速に対応していただきまして助かりました。

対象商品:
89233952
2015-05-26
用途:
スモールパーツの製作
はまー商会・バイクショップ・ハマー 様

一点物で部品製作を依頼されましたが少量切り売りで売っている場所が無く困っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする