曜日別特売
- 【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅) 89240627

※保護ビニールは貼っておりません

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mm

(8件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)15~50
長さ(mm)51~100
内容量1枚注文コード89240627品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。
超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。

用途航空関係、機械、スポーツ用品材質アルミ(A7075)幅(mm)15~50長さ(mm)51~100厚さ(mm)10公差(mm)0~+1成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89240803
2021-06-07
用途: 電気部品の材料
オービーエー電気・ガス・熱供給・水道業

自分が使いたい材料として全く問題ない物でしたので大変満足しています

対象商品 : 89240611
2020-05-28
用途: ドルスタンド
その他業種

オーダー通りカットして貰いました、カット面は鏡面仕上げにするか、無しかの選択でしたが敢えて無しと依頼しましたが、鏡面仕上げにするべきでした。
但し 自分で研磨したが出来映え自己満足だね。

1が参考にしています
対象商品 : 89240636
2019-12-13
用途: 自転車用の部品作成
その他業種

寸法の指定を出来て、とても有り難いです。切り出し面が荒いですが、私の使用用途には全く問題ありませんでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 89240724
2019-12-09
用途: 手鉤製作用
黒川製作所製造業

寸法も正確で梱包も丁寧にしてありとても使用しやすかったです。また使いたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 89240733
2018-06-15
用途: 試作機の構造部品
教育・研究機関

ノーブランドということで心配していましたが、当方の利用の範囲では強度等に問題なく、満足感はあります。今後も必要になればリピート発注したいと思います。

対象商品 : 89240627
2019-07-16
用途: ブレーキキャリパーアダプターに使用
田中輪業自動車・二輪車・自転車関連業

カット切り口の仕上げが雑ですね、鏡面処理とは言いませんがもう少し滑らかにして欲しいです。
精度は問題ないと思います。

対象商品 : 89240636
2018-06-14
用途: 自宅の門の扉の補修用

自宅の門の扉の蝶板の羽根部分が構造的に弱く、強風でちぎれてしまったので、ちぎれた部分をこの商品に貼り付けてネジ止めして修理しました。最初は近場のホームセンターで調達した3mm厚程度の鉄板を使用したのですが、直ぐに曲がってしまったので、今度は絶対に曲がらいようにと、ほぼむきになって、あえてこの、A7075の10mm厚という、超強力な材料を選びました。結果的には非常に上手く直す事が出来、その後トラブルも無しです。但し、屋外なので、A7075だと腐食が気になります。10mmの厚さがあれば、A6063でも剛性的にも十分でしょうし、腐食にも強いので、A6063にしておけば良かったかな?と思ったりもしていますが、まあ、これでも10年位は大丈夫でしょう。あと、希望のサイズに正確にカットしてくれるのは大変助かります。

対象商品 : 89240706
2015-06-04
用途: 自動車部品

表面が汚れ、キズ多数。見た目を気にする物を製作するのには
不向きと思います。フィルム等で保護されていません。
そのような商品説明をするべきでしょう。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに、今後の商品管理および表記の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする