コントロール用リンクケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89247243 品番 ESNC 0.5SQ×1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。

導体サイズ(mm2)0.5 線心数1対 色(絶縁体)黒-白 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下 特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz) 減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz) 仕上外径(Φmm)約7 概算質量(kg/km)65 長さ(m)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ESNCは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする