曜日別特売
SQPEV-SB 0.2SQ×2P MELSECNET用通信ケーブル JMACS(日本電線工業) 89247313

MELSECNET用通信ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本極数(P)2導体サイズ(mm2)0.2注文コード89247313品番SQPEV-SB 0.2SQ×2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。

長さ(m)100概算質量(kg/km)55導体抵抗(Ω/km)(20℃)88導体サイズ(mm2)0.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10000RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7特性インピーダンス(Ω)110±10(100kHz)耐電圧(V/min)500極数(P)2静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
注意
※固定専用のケーブルです。可動部へは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする