※保護ビニールは貼っておりません

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ8mm

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89248844 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C〜15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、冶具などに使われています。

材質アルミ(ANP79) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)51〜100 厚さ(mm)8 公差(mm)0〜+1 切断方法鋸切断 用途治具 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5〜1.0、Mn(マンガン)/0.1〜0.40、Mg(マグネシウム)/2.6〜3.7、Cr(クロム)/0.1〜0.30、Zn(亜鉛)/4.3〜5.2、比重:2.85 切断公差±1 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89248905
2016-11-29
用途:
部品削りだし。
アイラボ 様

保護シールも貼っていない上に、マジックで何かが書かれている。
表面も汚れているし小傷もある。
およそ商品とは言えない代物。
モノタローからは怖くて買えない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしましたが、こちらの商品は
アルミ表面に腐食防止用の油が塗られております。
また元々保護シールは貼っておらず小傷がある製品となり、
メーカー内で材質を明確にするためマジックでの記載がありますが、
面削を前提とする材料となり、多少のキズ・汚れはつく製品と回答がございました。

何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする