※保護ビニールは貼っておりません

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ10mm

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89249422 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C〜15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。

材質アルミ(ANP79) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)201〜250 厚さ(mm)10 公差(mm)0〜+1 切断方法鋸切断 用途治具 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5〜1.0、Mn(マンガン)/0.1〜0.40、Mg(マグネシウム)/2.6〜3.7、Cr(クロム)/0.1〜0.30、Zn(亜鉛)/4.3〜5.2、比重:2.85 切断公差±1 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-04
用途:
バイクのキャリパーサポートの自作用
製造業

強度と加工のしやすさは満足ですが厚みが11mmでした。

対象商品:
89249587
2022-05-11
用途:
部品製作
株式会社梶谷産業 様

ひきずったような傷がたくさんあり、表面をけずる前提の状態でした。そういうのは書いといたほうがいい思うんです

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
鋸切断の切断面と思われます。

対象商品:
89249666
2018-09-18
用途:
樹脂材料の成形プレヒートにホットプレート面として使用
株式会社オーレックス 様

この寸法だと、温度ムラが少なく保温性も良いホットプレートが製作できる。
カットのエッジは面取りされていないが、ケガを心配するレベルではない。
カット面は砥石切断ではなく刃物切断である。
切断面に平滑さを求めるのであれば、追加工する必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする