※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ12mm

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89259125 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。
ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。

材質アルミ(高精度ハイプレート) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)201〜250 厚さ(mm)12 公差(mm)0〜+1 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
工作機械の製作
その他業種

納品が早く梱包もしっかりしていて問題ない、このプレートは表面が非常にフラットなので使いやすい

対象商品:
89259204
2024-08-30
用途:
ダイヤモンドペーパーを貼り砥石化する計画(大失敗)

モノタロウダイヤモンド砥石(05583463)がまったく平面が出ておらず「値段的にこんなもんか」と諦め、モノタロウダイヤモンドペーパー(18500597)を本商品に貼り付ける作戦を計画しました。
届いたアルミ板は反ってるし捩じれていました。手で直ぐにわかるし机の上ではユラユラ、ガタガタです。
これはどの部分が高精度なのでしょう?
"荒っぽい作業で切り出した感"いっぱいです!
この業界の高精度ってこんなものなのでしょうか?単なるアルミの塊と考え自分で平面の板に仕上げるものなのでしょうか?
この商品+モノタロウダイヤモンドペーパーは4千円弱になりますが、使えなかった2千円のモノタロウダイヤモンド砥石の方が全然マシでした。損した(笑)もう信じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする