※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPL8-50-P6.30 ショルダーパンチ タカノ 89267857 DPL8-50-P6.30 ショルダーパンチ タカノ 89267857

ショルダーパンチ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89267857 品番 DPL8-50-P6.30
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
寸法B(mm)19 寸法H(mm)11 刃径P(Φmm)6.3 軸径D(Φmm)8 全長L(mm)50 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC 公差Dm5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
金型にセットして使用
有限会社小澤製作所 様

金型にセットして丸穴加工に使用している。ステンレス製の板材の加工に使うので消耗が早いのですが単価が安価なので重宝しています。

対象商品:
89267701
2017-05-18
用途:
金型メンテ

工具屋で都度注文すると高くついていたが、他の物を注文する際に一緒に手配して安く手に入れられるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする