マサル工業
マサル工業の 散水・かん水資材
マサル工業の スプリンクラー
マサル工業の 配管部材・パイプ用継手
ダブルレグ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合配管径(Φmm)
13
流量(L/min)
10.1
材質
ダブルレグ:PVC・PE、メタルノズル:材料は快削黄銅棒、配管パーツ:PVC
注文コード
89269747
品番
H7105S13
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合配管径・流量・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
流量(L/min)
10.1
散水範囲(m)
半径:4
圧力(MPa)
0.2
材質
ダブルレグ:PVC・PE、メタルノズル:材料は快削黄銅棒、配管パーツ:PVC
適合配管径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応