メタルノズル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89270255 品番 RH1
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
種類半円 取付ねじM10 流量(L/min)4.7 散水範囲(m)半径3.1 材質快削黄銅 寸法L(mm)11.5 寸法H(mm)22 寸法W(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.2
注意
※散水半径は、地表より1.8mの高さから散水した飛距離です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
89270246
2021-02-11
用途:
ハウス内の散水に使用してます。
農・林・水産業

最初、RA1を試しに購入したのですが孔径が小さく水の飛びが思うようになりませんでした。そこで、RA5を購入して満足です。ネジの大きさはM10でわかるのですが、ピッチまで書いててくれたら良かったです。電話での対応ありがとうございました。また購入します

1人が参考にしています
対象商品:
89270203
2020-04-22
用途:
育苗
製造業

安価で散布状態も良く満足してます。
ネジが通常のタップの物もあればと思います

1人が参考にしています
対象商品:
89270221
2018-07-13
用途:
キウイフルーツの潅水に吊げて使用
農・林・水産業

今まで使ていたノズルより均一に潅水出来ので、満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
89270246
2018-04-01
用途:
屋根の消雪
有限会社 渡邊ホーム 様 (建設業・工事業)

冬期間のみの使用で使用時にノズルの穴が塞がる(コケ類や地下水の汚れなど)ので除去が簡単にできる構造であれば助かります。

対象商品:
89270203
2017-05-28
用途:
屋根瓦への散水(暑さ対策)
自動車・二輪車・自転車関連業

散水状況(散水方向や水量)から推測して、今後夏季での住宅内暑さ対策に期待できそうです。

対象商品:
89270273
2020-01-17
用途:
消雪パイプの散水ノズルとして使用
その他業種

同一メーカーのダブルレグへの納まりが斜めになったり、最悪出来ないケースが生じた

対象商品:
89270255
2017-08-05
用途:
自動散水
製造業

ダブルレグとセットで使用、水の拡散もよく180度までは完全に展開しないが満足してます(使用圧力0.3Mpa)
ノズル単体価格としては納得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする