マサル工業
マサル工業の 散水・かん水資材
マサル工業の スプリンクラー
マサル工業の 配管部材・パイプ用継手
フリーハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89270386
品番
R2501
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
適合
VPパイプΦ30以下用
高さ(m)
0.7〜1.5
取付間隔(cm)
90〜100
適合パイプ径(Φmm)
30以下
材質
吊り棒:鉄、調整金具:ステンレス、座板:ポリエチレン
用途
頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
寸法L(mm)
56.4
寸法W(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応