曜日別特売
4160200 フランスパン袋 無地 HEIKO 89270745

フランスパン袋 無地

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカー商品コード004160200
内容量1袋(50枚)注文コード89270745品番4160200
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
タイプ白無地材質寸法(mm)100×65×610紙質片艶70g/m2質量(g/枚)15メーカー商品コード004160200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: フランスパン入れ
卸売・小売業

何度もリピートしています。定番のシンプルなデザインでとても気に入っています。小サイズと中間サイズがあるとなおいいです。

対象商品 : 89270754
2023-01-26
用途: 焼きたてのパンを入れてます
製造業

焼きたての天然酵母の長いパンを入れるのに使用してます。未晒しでしっかりとしているのでオープン当初より気にいってます。水分も程良く逃がす、価格も手頃でリビートしています。

対象商品 : 89270754
2019-12-24
用途: カレンダーの郵送に使用しています。
野田運送株式会社運輸・通信業

一般的な12か月のカレンダーを巻いた物を1本なら十分な大きさです。頑張れば2本入ります。宛先を貼付け郵便で十分発送可能です。

対象商品 : 89270754
2020-03-14
用途: フランスパン販売時
P-FACTORY株式会社卸売・小売業

安いので購入してみましたが、横幅が大きくないので一本しか入らないのと紙質が値段相当なので次はないかなぁ~と思います。コスパ重視ならこれで充分かと思います。

対象商品 : 89270754
2017-05-08
用途: 商品梱包
サービス業

納期が短いところがこちらでしたので頼みました。梱包非常に丁寧でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする