曜日別特売
4738212 ホットドックスリーブ(耐油) HEIKO 89270885

ホットドックスリーブ(耐油)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)100×250
内容量1袋(100枚)注文コード89270885品番4738212
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

上の長辺と、片方の短辺が開きます。

寸法(mm)100×250材質紙/PE紙質晒50g/m2+PE13μ質量(g/枚)3.2メーカー商品コード004738212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89270876
2025-10-03
用途: 牛串やフランクフルトなどの食材を入れるのに使用
飲食業

汁が出ても必ず耐久性がある。色が白だけでなすえらべふと、商材によってはおしゃれ

対象商品 : 89270885
2025-04-27
用途: ホットドッグの包装
ニックアンドレネイ箕面店サービス業

紙質しっかりしているので油がしみても手は汚れずにホットドッグ食べれます。白色なのでホットドッグが映えます。

対象商品 : 89270876
2022-11-08
用途: キッチンカー
製造業

話題のカスクートを出すのに購入しました。
とても使いやすく満足です。

対象商品 : 89270876
2017-05-20
用途: 商品の包装
飲食業

安くて、使いやすい。改善点は特に無いと思います。とにかくお安いのが一番。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする