バガスペーパーウェア ボウル

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード89271296 品番B-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。
水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。
素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。

材質バガス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×40 入数(枚)10 容量(mL)600 直径(Φcm)18 耐熱温度(℃)100 質量(g/枚)17 メーカー商品コード004466041
注意
※オーブンでは使用しないで下さい。
※耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。
※熱湯は入れないで下さい。
※食品の長期保存には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
こども食堂でカレー皿として使用
飲食業

ごはんがくっつきやすいのが難点ですが、普通の紙ボウルだとやわらかすぎて持って食べると変形して食べにくいので、最近はこれにしています。使い捨てだとゴミが増える罪悪感がありますが、環境に配慮した製品なので少し気が楽です。

1人が参考にしています
2024-11-29
用途:
非常食として保管
医療・福祉・介護関連業

外装がしっかりしているので数年間保存するのには最適だと感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
35599252
2023-08-08
用途:
イベント用の紙皿
TONYA. 様 (飲食業)

薄いわりにしっかりとした作りで安心して使用する事ができました!
また、環境に配慮した製品だったので今後とも使用していきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35599243
2021-10-29
用途:
イベント用
その他業種

野外パーベキューの際、ワンプレート皿ですみ、後片付けも簡単で重宝しています

3人が参考にしています
対象商品:
35599252
2022-01-20
用途:
BBQ
サービス業

厚みもあり丈夫です。
しかし汁物には弱く、煮込み系を入れて箸を使うと紙皿表面が剥がれていき食べ物の中に紙片が混ざってしまいます。
焼きそばや乾き物、水分が少ないモノを入れるには向いてるかと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
35599243
2020-05-04
用途:
家庭用
その他業種

かなりサイズもちょうど良い感じ。
カレーライスも行けそうな大きさです。大きすぎない大きさでとても良い。

2人が参考にしています
対象商品:
35599243
2023-08-04
用途:
サービスとして
有限会社 守護陣 様 (サービス業)

ご飯を入れるとペーパーが、ポロポロが剥がれてくるのでそこだけ改善して頂きたい。
その他は問題無く使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
88631304
2021-01-19
用途:
レンジで温めるとき
その他業種

材質がしっかりしていてふにゃふにゃしないので使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする