4164101 耐油ガゼットパック 無地 HEIKO 89271786 4164101 耐油ガゼットパック 無地 HEIKO 89271786

耐油ガゼットパック 無地

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード89271786 品番4164101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり入る横マチ付の耐油性袋です。クロワッサンやボリュームのある惣菜パン・サンドイッチ等の持ち運びにご利用ください。

材質耐油紙 寸法(幅W×高さH)(mm)150×205 紙質耐油晒40g/m2 質量(g/枚)4.5 マチ(mm)90 メーカー商品コード004164101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
お菓子作り
その他業種

アップルパイやパンの油気の多いものを入れるのにとても重宝している。
以前購入してザイズも丁度良かったのでリピートしました。

対象商品:
89271777
2024-08-27
用途:
串焼きのお持ち帰りに

豚肉の串焼き1本だけの場合、包材に困っていました。耐油で安価なのでとても重宝しています。

対象商品:
89271777
2024-03-01
用途:
お菓子入れ
その他業種

お菓子入れとして使用している。
いまのところ特に問題はない。

1人が参考にしています
対象商品:
89271795
2023-10-20
用途:
パンのテイクアウト
すえつぎCAFE 様 (飲食業)

使用してるコッペパンにサイズが合っているため、重宝してます。

対象商品:
89271777
2023-03-09
用途:
フランクフルト入れ
飲食業

串刺しフランクフルトを入れるのに使用しています。フランクフルトは袋の中に収まり、串は丁度外に出るので重宝しています。

対象商品:
89271777
2023-02-04
用途:
唐揚げ入れなど
はらぺこキッチン 様 (飲食業)

何度も購入させてもらっています!
油も外に漏れなくてとても気に入っています!

対象商品:
62498303
2022-06-04
用途:
ケーキのテイクアウト用
Fruits Parlor OZAKI 様 (飲食業)

金額もあまり高くなく、清潔感のあり見た目もきれいでいいと思います。

対象商品:
89271777
2022-04-17
用途:
揚げ物食品を入れています。
金のとりから 様 (飲食業)

揚げ物を入れるのに、丁度いいおおきさで耐油がきいているので、諜報しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする