4738155 SAマスターパック HEIKO 89271856 4738155 SAマスターパック HEIKO 89271856

SAマスターパック

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 89271856 品番 4738155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。
惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。
シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。
電子レンジ可

材質紙/PE 寸法(幅W×高さH)(mm)270×240 紙質片艶50g+PE13μ 質量(g/枚)8 メーカー商品コード004738155

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62498346
2026-02-27
用途:
お持ち帰り用串焼き
運輸・通信業

このサイズがないので丁度良い。
コスパも良いので使い勝手が抜群

対象商品:
89271874
2025-07-12
用途:
テイクアウト用の資材
ニックアンドレネイ箕面店 様 (サービス業)

オニオンリングやグリルチキン等のテイクアウト用に使用しています。厚みもありしっかりとした作りなので、油分が外側に出ず、手を汚さずお客様にお渡しできます。

対象商品:
89271804
2024-12-03
用途:
キッチンカーで使用
HMパートナー合同会社 様 (飲食業)

焼鳥をお客様様へお渡しする際に使用しました。
脂漏れもなく良かったです。

対象商品:
62498328
2024-02-03
用途:
商品収納
瓜田産業 やんべじ 様 (飲食業)

耐久性があり、衛生でとても気に入っている商品です。

対象商品:
62498319
2023-05-29
用途:
食品を入れる為
岩本屋 様 (飲食業)

色あいが好きで、サイズも手に取って丁度良いので、気に入りました。

対象商品:
62498319
2022-12-27
用途:
揚げ物を入れて、販売してます。
堀越肉店 様 (卸売・小売業)

袋の色が少し濃かったですが、コスパが良くて普通に使えるので、購入して良かったです。

対象商品:
89271874
2022-12-26
用途:
おやきの個別販売
SILVER CROSS 様 (飲食業)

使いやすい大きさで大満足です
素材も質もバッチリです

対象商品:
62498337
2022-03-30
用途:
からあげテイクアウト用
Å.un 様

からあげテイクアウトにカップを使っていたのですが入れにくく見た目が平凡すぎ
SAマスターパックは入れた時の盛り方も気にならずもりもり感が非常に良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする