※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKL6-60-P4.00 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89282873 DKL6-60-P4.00 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89282873

ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)60 注文コード89282873 品番DKL6-60-P4.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は軸径D・全長Lなど85種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)13 寸法H(mm)9 寸法P(mm)4 寸法d1(mm)0.7 寸法d2(mm)2.6 寸法d3(mm)1 寸法l(mm)20.5 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)60 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC ねじ径M3 キックピン径(Φmm)0.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする