※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
6
全長L(mm)
60
注文コード
89282907
品番
DKL6-60-P4.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
軸径D・全長L
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
13
寸法H(mm)
9
寸法P(mm)
4.5
寸法d1(mm)
0.7
寸法d2(mm)
2.6
寸法d3(mm)
1
寸法l(mm)
20.5
軸径D(Φmm)
6
全長L(mm)
60
材質
SKD11相当
硬度
60〜63HRC
ねじ径M
3
キックピン径(Φmm)
0.65