※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKL8-60-P4.50 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89282986 DKL8-60-P4.50 ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼) タカノ 89282986

ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)8 全長L(mm)60 注文コード89282986 品番DKL8-60-P4.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品は軸径D・全長Lなど85種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)19 寸法H(mm)11 寸法P(mm)4.5 寸法d1(mm)1.1 寸法d2(mm)3.25 寸法d3(mm)1.2 寸法l(mm)27 軸径D(Φmm)8 全長L(mm)60 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC ねじ径M4 キックピン径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする