ポータブルトランス(降圧器)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89283774 品番TB-20
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。

用途
●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。
入力電圧(V)200 容量(kVA)2 出力電圧(V)100 タイプ降圧 仕様屋内型 トラスコ品番436-0125 質量(kg)9.5 電流(A)20 電線仕様-長さ(m)2 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力200V/100V 保護機能安全ブレーカー10A 電線仕様-太さ(mm2)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89283774
2024-08-17
用途:
設備工事

現場工場にて、溶着機ように使用しました。
電圧安定良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89283774
2018-11-14
用途:
200vしかなく100vが必要でした。
建設業・工事業

コンパクトで容量も十分でした!コストパフォーマンスもよく
お奨めです!
ただ、うなり音がもう少し小さいと良いのですが。
それと出力側にも端子台があると近い道は広がりますね!

1人が参考にしています
対象商品:
89283774
2017-07-05
用途:
工房で、電動工具に活用しています。
かしも 遊木民 様 (製造業)

安定感、経済的、など満足しています。
他にも色々と活用出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
89283774
2017-07-04
用途:
工房で、電動工具に活用しています。
かしも 遊木民 様 (製造業)

安定感、経済的、など満足しています。
他にも色々と活用出来ます。

対象商品:
89283774
2016-05-09
用途:
屋外での電動工具
農・林・水産業

以前はスライダックを使用していましたが、入力電源と出力電源とケーブル繋ぐのに面倒でした。
ポータブルトランス購入で、直接コンセント接続で手間が省けました。コンパクトなので結構気に入りました。

入力電源は200V3相3線式ではなかったので気になりましたが、容量的には単相入力でも問題ないと思いました。

対象商品:
89283774
2015-05-17
用途:
照明器具に使用、200V〜100Vに変更でき便利
ボディ−ショップいわま 様

商品到着時、しっかりと梱包されていましたが、開けてみると側面の鉄板が少し曲がっていた、使用上問題ないので使用しています(ちょっと残念でした)
商品は良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
89283774
2015-06-03
用途:
200Vの電源しかない作業小屋で100Vの工具を使う時に使用
藤森 様 (農・林・水産業)

最大1kwの工具なので快適に使用しています。

出力が107Vあり100ボルトに微調整できるようになればなお良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする