金ストライプケーキ帯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 89284946 品番 45mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質OPP 厚さ(μm)30 長さ(mm)300 幅(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89284991
2020-07-11
用途:
カットケーキフィルム
飲食業

少しクリームとかで高くなってしまうケーキにとても便利です。
金ストライプ要らないから安いの欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89284973
2020-06-06
用途:
ケーキ作り
サービス業

色んな種類のケーキに使用するので大きさに寄って使い分け出来て100枚単位・値段も良く購入しやすい。

対象商品:
89284991
2016-02-20
用途:
お菓子
その他業種

8mmサイズはなかなか見かけないので送料対策で購入。使うのが楽しみです。できれば「金ストライプ」とかではなく、無地がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする