60mm 金ストライプケーキ帯 ナニワ紙工 89284973

金ストライプケーキ帯

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)60
内容量1パック(100本)注文コード89284973品番60mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質OPP厚さ(μm)30長さ(mm)300幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89284991
2020-07-11
用途: カットケーキフィルム
飲食業

少しクリームとかで高くなってしまうケーキにとても便利です。
金ストライプ要らないから安いの欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89284973
2020-06-06
用途: ケーキ作り
サービス業

色んな種類のケーキに使用するので大きさに寄って使い分け出来て100枚単位・値段も良く購入しやすい。

対象商品 : 89284991
2016-02-20
用途: お菓子
その他業種

8mmサイズはなかなか見かけないので送料対策で購入。使うのが楽しみです。できれば「金ストライプ」とかではなく、無地がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする