断熱紙コップ コンフォート

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 89285305 品番 SMP-500E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ホットドリンクに最適。
エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。
すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。

容量(mL)500 高さ(mm)135 口径(Φmm)93 底径(Φmm)52.6 入数50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
お客様の待ち時間
サービス業

ホットコーヒー等さめにくく手も熱くなくとても良いです。

2026-01-27
用途:
熱くない
建設業・工事業

熱湯を注いでも熱くなかったです
手からも滑りずらい
インスタントのスティックコーヒーのむのに
ちょうどいい

2024-12-10
用途:
飲食店ランチタイム
レオテーチャン&survive 様 (飲食業)

シンプルなデザインですし、耐熱なので温かさが長持ち

2024-10-12
用途:
休憩時使用
有限会社南大阪興業 様 (運輸・通信業)

大きさも丁度よく、しかも厚みもいい感じなので大変重宝している

対象商品:
89285271
2024-05-03
用途:
お客様へのコーヒー提供用
整体師津田 様 (サービス業)

直径80ミリの規格ですので、他のメーカーさんのコップ蓋との連携も良さそうです。取引も素晴らしく、ありがとうございました。

4人が参考にしています
対象商品:
89285287
2024-03-03
用途:
テイクアウトコーヒー
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

ホットコーヒーで使用していますが他のカップより厚く感じにくいと思います
蓋もやりやすくてはまっていないというトラブルが減りました

1人が参考にしています
2024-12-20
用途:
お客様に出しています
不動産業

いつも使っていますが大きさもちょうどよい感じで色もきれいです。

対象商品:
89285287
2023-12-24
用途:
テイクアウトコーヒー
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

今まで使っていたものと比較のために買いましたが問題なし
むしろ蓋がつけやすくこちらの方がいい
今後はこちらに切り替えます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする