曜日別特売
89-16オンス(Φ89タイプ) クリアカップ A-PET 台和 89285682

89-16オンス(Φ89タイプ) クリアカップ A-PET 台和 89285682
89-16オンス(Φ89タイプ) クリアカップ A-PET 台和 89285682

クリアカップ A-PET

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)480
容量(オンス)16
内容量1パック(50個)注文コード89285682品番89-16オンス(Φ89タイプ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
口径(Φmm)89容量(オンス)16高さ(mm)134底径(Φmm)55容量(mL)480材質A-PET入数50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 薬品調製用
卸売・小売業

厚みがあり使い勝手のよいサイズ。単価も安くて良い商品です。

対象商品 : 89285664
2025-05-09
用途: お持ち帰り用のカップとして使用しています!
飲食業

見た目は大きくないにもかかわらず、内容量はしっかり入ってくれるのですごく助かります!

3が参考にしています
対象商品 : 89285673
2025-08-07
用途: アイスドリンクのテイクアウト
cafe CALM飲食業

厚みもしっかりしているので安定感があります
購入はリピートしています

2が参考にしています
対象商品 : 89285673
2024-09-11
用途: 出店の時のドリンク提供に
サービス業

カップの下と上にスジに入っているため
シロップを入れる目安になって
使いやすかったです

対象商品 : 89285664
2025-04-24
用途: キッチンカーのドリンク。
本町茶茶飲食業

いつもとても早く対応して下さるのでとても助かります。ありがとうございます。

対象商品 : 89285682
2024-09-09
用途: テイクアウト用
飲食業

持った時に、フニャフニャせず、しっかりした感じで使いやすいです。

対象商品 : 89285682
2024-06-05
用途: 来客用に
建設業・工事業

来客のとき、飲み物をいれて出すのに重宝しています。グラスを洗う手間もなくそのまま捨てることができるので良いです

対象商品 : 89285664
2024-04-28
用途: カフェのドリンク提供
有限会社 柚香飲食業

サイズも豊富で用途に合わせて選びやすく、素材もしっかりしており大変重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする