No.504/6×210mm 6×21cmストロー ストレート包装なし シバセ工業 89285707

No.504/6×210mm 6×21cmストロー ストレート包装なし シバセ工業 89285707 No.504/6×210mm 6×21cmストロー ストレート包装なし シバセ工業 89285707

6×21cmストロー ストレート包装なし

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード89285707 品番No.504/6×210mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプストレートストロー 材質ポリプロピレン タイプストレート包装なし 包装形態バラ 直径×長さ(mm)6×210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89285707 No.504/6×210mm 89475207 - ストレートストロー 大黒工業 ストレートストロー 大黒工業 1箱(500本) 639 税込703 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01207553
2022-04-11
用途:
研修で行う「ストロータワーゲーム」
サービス業

しっかりしていてハサミでも切れる、色もカラフル、うってつけのストローでした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする