モールドプレート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード89286321 品番MM-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます

仕切りなし 直径×深さ(mm)150×15 種別無地 材質パルプモールド 入数(枚)50 直径(Φcm)15 商品タイプ本体
注意
※MM-10のみ仕切り付きです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89286337
2022-09-18
用途:
こども食堂、バイキング形式の食事
ねりまこども食堂 様 (飲食業)

とてもしっかりしていて使いやすいです。水分の多いおかずにも平気、陶器の時より、洗い物が減りスタッフの手間がうんと減りました。星を一つ減らしたのは値段です。もっと安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする