- 容器角 中央化学 89286775

- 容器角 中央化学 89286775
- 容器角 中央化学 89286775

容器角

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)注文コード89286775品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥999
販売価格(税別)
908

大はキャップ内にパッキン有。

サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×25×59材質PE容量(mL)約33耐熱温度(℃)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: ドレッシング入れに。

1食分の自前ドレッシングに丁度良い容量。
液漏れも無く、大容量で重宝しています。

対象商品 : 89286757
2023-11-03
用途: 焼鳥のタレ入れに
あまやどり飲食業

テイクアウトの焼鳥に付けています。丁度いい量です。これからもリピします。

対象商品 : 89286757
2023-01-19
用途: 材料の精製水を小分けに
その他業種

お弁当用ではないですが、大きさも柔らかさも用途にちょうど良かったです。価格も安く、数が必要だったので重宝しました。

2023-01-04
用途: 醤油、ドレッシング入れ
飲食業

口が広くて 醤油を入れやすいのが 良いです。量も ちょうどいいので リピートします。

対象商品 : 89286775
2022-11-05
用途: ドレッシング容器
飲食業

持ち帰りサラダのドレッシング容器で使用している。
多めです。

対象商品 : 89286757
2022-08-19
用途: シロップ充填
有限会社BRAINサービス業

充填口の大きさも適度で、簡単に充填できます。キャップも締めやすく外しやすいので、液漏れの心配もありません。

対象商品 : 89286757
2022-04-08
用途: 焼き鳥のタレ入れ!
リキタク商店飲食業

焼き鳥のタレ入れに購入しました。
一般的に売っているサイズは15mlの容器が主流で
どうしても、このサイズが欲しがったです。
値段も安く購入出来て大変満足してます。

対象商品 : 89286757
2022-03-06
用途: ドレッシングを入れています
めはり本舗三軒茶屋飲食業

お弁当の野菜にドレッシングを入れて添えてます 他には無く 丁度良い容量です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする