特中(D) タレビン角 中央化学 89286784

特中(D) タレビン角 中央化学 89286784
特中(D) タレビン角 中央化学 89286784

タレビン角

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
容量(mL)約48
内容量1パック(50個)注文コード89286784品番特中(D)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×25×70材質PE容量(mL)約48サイズ特中耐熱温度(℃)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89286784
2022-08-31
用途: リキッド を入れる容器にコスパが良く大変助かってます
1cmサービス業

圧が掛かると液漏れする時がたまにあります。
容器の口まれに変形が原因かと思います。

対象商品 : 89286793
2022-07-20
用途: タレを入れて販売用として
肉のまるよし飲食業

地元のお店よりも若干安くて助かっております。また特化キャンペーン時に購入するとさらに10%offになるので最高です、

対象商品 : 89286793
2022-02-18
用途: 鍋のタレを入れてテイクアウト鍋用に使った
農家カフェバウ飲食業

コスパ良し。容量良し。口の広さも良し。また購入したい商品です。

対象商品 : 89286784
2021-02-04
用途: ミジンコ・ゾウリムシの小分け

小分けするのに大量購入ができ満足 移管に便利 容器ビンとともに愛用します

1が参考にしています
対象商品 : 89286784
2020-10-14
用途: 液体の発送
その他業種

他の販売店より安くて助かりました。
漏れなく安心できる商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 89286784
2020-10-09
用途: 化粧用の原材料の送付ボトルとして
教育・研究機関

軽量で価格も安価なので満足しています。
インナーキャップがついていれば、より使いやすいかと思います。

対象商品 : 89286793
2020-05-13
用途: テイクアウト
株式会社 宮武讃岐製麺所飲食業

テイクアウトのつゆ入れに使用しました!サイズも丁度よく、液漏れもなくいいお買い物が出来ました。

対象商品 : 89286784
2020-05-10
用途: 食材
炭火焼肉 十一飲食業

納品には少し時間がかかったが、希望通りの物がきて、助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする