タレビン角

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 89286793 品番 特大(D)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×85 材質PE 容量(mL)約82 サイズ特大 耐熱温度(℃)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89286784
2022-08-31
用途:
リキッド を入れる容器にコスパが良く大変助かってます
1cm 様 (サービス業)

圧が掛かると液漏れする時がたまにあります。

容器の口まれに変形が原因かと思います。

対象商品:
89286793
2022-07-20
用途:
タレを入れて販売用として
肉のまるよし 様 (飲食業)

地元のお店よりも若干安くて助かっております。また特化キャンペーン時に購入するとさらに10%offになるので最高です、

対象商品:
89286793
2022-02-18
用途:
鍋のタレを入れてテイクアウト鍋用に使った
農家カフェバウ 様 (飲食業)

コスパ良し。容量良し。口の広さも良し。また購入したい商品です。

対象商品:
89286784
2021-02-04
用途:
ミジンコ・ゾウリムシの小分け

小分けするのに大量購入ができ満足 移管に便利 容器ビンとともに愛用します

1人が参考にしています
対象商品:
89286784
2020-10-14
用途:
液体の発送
その他業種

他の販売店より安くて助かりました。
漏れなく安心できる商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
89286784
2020-10-09
用途:
化粧用の原材料の送付ボトルとして
教育・研究機関

軽量で価格も安価なので満足しています。
インナーキャップがついていれば、より使いやすいかと思います。

対象商品:
89286793
2020-05-13
用途:
テイクアウト
株式会社 宮武讃岐製麺所 様 (飲食業)

テイクアウトのつゆ入れに使用しました!サイズも丁度よく、液漏れもなくいいお買い物が出来ました。

対象商品:
89286784
2020-05-10
用途:
食材
炭火焼肉 十一 様 (飲食業)

納品には少し時間がかかったが、希望通りの物がきて、助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする