二合角壜

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード89286802 品番D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質PE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×128 容量(mL)約360 耐熱温度(℃)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
蕎麦のお出汁を入れます。
旬彩ばん東 様 (飲食業)

大きさも、漏れもせず、見栄え良く最適です。
一合、二合サイズも使用してます。

対象商品:
89286802
2024-06-25
用途:
そばつゆを入れます。
そば処きくち 様 (飲食業)

そばつゆ約三人前用に使います。以前も同じようなものを使っていたのですが、なくなったので、探していました。価格も、クーポンを使用して、安く購入できました。助かりました。

対象商品:
89286802
2024-03-22
用途:
ドレッシング容器として
川崎味噌麹屋 様 (製造業)

形、大きさともに丁度良く、ドレッシングやタレ入れに重宝しています。

対象商品:
89286802
2024-02-05
用途:
持ち帰りのタレを入れて見た。
杉本食堂 様 (飲食業)

お店のタレ販売に使用してみました。
とてもシンプルで持ちやすく販売に重宝しています。
これからも購入したいと思います。

対象商品:
89286802
2022-12-26
用途:
そばつゆの入れ物

そばつゆを入れる際に使用しています。約五人分入るのでちょうほうしています。

対象商品:
89286802
2020-07-28
用途:
テイクアウト タレ入れ
卸売・小売業

かたちも良く、中身も漏れずに、しっかりしていました。

対象商品:
89286802
2020-04-30
用途:
スープ入れ
飲食業

液漏れしそうになく、ちょうどいいサイズ。
また購入したいです。

対象商品:
89286802
2019-05-25
用途:
ラーメン出前
飲食業

やや 容量足りないですが 質は良かったです.次また考えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする