VK-361 どんぶり容器 嵌合蓋 シーピー化成 89286951

どんぶり容器 嵌合蓋

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 直径(Φmm)159 注文コード89286951 品番VK-361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

材質OPS サイズ 直径×深さ(mm)159×10 適合VK-361 直径(Φmm)159 高さ(mm)10 商品タイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89286951 VK-361 89287021 BF-361 どんぶり容器 嵌合蓋 シーピー化成 どんぶり容器 嵌合蓋 シーピー化成 1パック(50枚) 819 税込901 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70120453
2026-02-07
用途:
どんぶりの蓋として
製造業

しっかりと蓋が閉まるのと、物が丈夫なので、上に重ねても安定します。

対象商品:
89287046
2020-10-19
用途:
テイクアウト
飲食業

テイクアウト用で使用してます。ラップを挟めば汁物でも問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
88630465
2020-04-15
用途:
テイクアウトに
自家製麺キリンジ 様 (飲食業)

レンジ対応なので、お客様にも安心して提供させて頂いてます。

対象商品:
89287064
2021-05-22
用途:
テイクアウト販売での蓋
飲食業

液体モノでもキッチリ嵌めればこぼれないのは◎。ただ、たまに嵌めづらいのが難点。蓋のラインナップに3cmや5cmの高さがあるものも欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
89287046
2020-09-18
用途:
飲食店のテイクアウト容器、宅配時の容器
株式会社グローバルディール 様 (飲食業)

弊社は小規模企業なので、ギリギリになってから発注するので到着までの時間をもう少し早くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする