どんぶり容器 本体 VK

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 直径(Φmm)170 高さ(mm)65 注文コード89286967 品番VK-362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・高さ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

お祭り等様々な場所で活躍する商品です。

商品タイプ本体 材質PSP 高さ(mm)65 直径(Φmm)170 直径×深さ(mm)170×65 サイズ 容量(mL)830 ホワイト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可。
※蓋の取り扱いはございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
テイクアウト時
卸売・小売業

テイクアウト時に使用しています。
電子レンジ温めが出来ると良いのですが!

2025-09-21
用途:
Uberのスープの容器に使用しています。
有限会社チャーシュー力 様 (飲食業)

容器の耐久性や密ペイ性が良く漏れもないので凄くいいです。大きさのバリエーションもあります

1人が参考にしています
2025-09-25
用途:
普段使い

お皿を洗うのが面倒なのでいつも利用しています。まとめ買いで安価なので重宝しています。

2025-04-21
用途:
普段使い

非常に安価で重宝します。また購入したいと思います。

対象商品:
70120137
2023-06-08
用途:
社内パーティ
サービス業

ラーメンを食すために使用しました。
大きさもちょうどよかったです。

対象商品:
89286942
2020-09-23
用途:
食器の代わり
卸売・小売業

たまに食器の代わりにつかっています。子供にも良い大きさなので、とても便利で使いやすいです。

対象商品:
89286994
2020-02-07
用途:
持ち帰り用ラーメン入れ
飲食業

持ち帰り用ラーメン入れに利用致しました。
保温性があるのでよかったです。ただ、両手で持たないと割れるのでもう少し厚めで有れば尚良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
89286942
2018-03-14
用途:
社内での軽食用(おでんやお汁粉)

社内行事の際、一人分の汁気がある物を入れるのに丁度よいサイズ。
近所の店舗で買うと安いですが、数量があるとかさばって会社まで運ぶのが大変なので、届けてもらえるのが非常に助かります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする