曜日別特売
BF-362 どんぶり容器 嵌合蓋 シーピー化成 89287046

BF-362 どんぶり容器 嵌合蓋 シーピー化成 89287046
BF-362 どんぶり容器 嵌合蓋 シーピー化成 89287046

どんぶり容器 嵌合蓋

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)直径(Φmm)176注文コード89287046品番BF-362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

材質OPSサイズ直径×深さ(mm)176×10適合BF-362、VK-362兼用直径(Φmm)176高さ(mm)10商品タイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70120453
2026-02-07
用途: どんぶりの蓋として
製造業

しっかりと蓋が閉まるのと、物が丈夫なので、上に重ねても安定します。

対象商品 : 89287046
2020-10-19
用途: テイクアウト
飲食業

テイクアウト用で使用してます。ラップを挟めば汁物でも問題なく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88630465
2020-04-15
用途: テイクアウトに
自家製麺キリンジ飲食業

レンジ対応なので、お客様にも安心して提供させて頂いてます。

対象商品 : 89287064
2021-05-22
用途: テイクアウト販売での蓋
飲食業

液体モノでもキッチリ嵌めればこぼれないのは◎。ただ、たまに嵌めづらいのが難点。蓋のラインナップに3cmや5cmの高さがあるものも欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 89287046
2020-09-18
用途: 飲食店のテイクアウト容器、宅配時の容器
株式会社グローバルディール飲食業

弊社は小規模企業なので、ギリギリになってから発注するので到着までの時間をもう少し早くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする