主食容器

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 89287177 品番 VK-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質PSP 寸法(mm)185×120×30 耐熱温度(℃)85 耐油性耐油性なし 電子レンジ× 職業別シーン屋台、食堂・レストラン 室数1 断熱性断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー、焼きそば、たこ焼き
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89287177
2023-03-30
用途:
赤飯・五目おこわの容器として使っています。
有限会社中山堂 様 (製造業)

当店ではこの容器で230gから300gまでに使用しています。安定感があるのと、中が見えないことが、イベントで使われる関係で多少なりとも日光を避るので良いです。当店ではこれに用途に合わせた掛け紙を印刷して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする