FMホイルケース

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 底径(Φmm)40 注文コード89287371 品番6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は底径など8種類から選べます 他の種類を見る
底径(Φmm)40 高さ(mm)25 仕様合紙なし 材質アルミニウム 厚さ(μm)11ミクロン±10%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89287362
2026-03-08
用途:
お弁当のおかずカップ
医療・福祉・介護関連業

アルミタイプのおかずカップです。500枚入って大容量なので毎日お弁当を作る者として有難いです。ちょっと小さめなのでお弁当の隙間に使っています。

対象商品:
89287414
2024-11-16
用途:
お弁当
その他業種

厚みがありしっかりしていて破れにくい
大きさもあり使いやすい

対象商品:
89287371
2022-10-05
用途:
お弁当パックの中の漬け物やサラダを入れる時
株式会社H T 様 (卸売・小売業)

作業しやすくとても満足でした。
厚みもあるので安定感あり。

対象商品:
89287414
2021-08-29
用途:
パン屋のカットパイを包装するときに使用
村の小さなパン屋さん 様 (製造業)

ロングアップルパイを5カットに切っても販売しています
その時に大きさや値段も手ごろで気にいってます

対象商品:
89287362
2019-07-17
用途:
薬味を盛る
鮮魚工房ぺしぇ 様 (卸売・小売業)

容器の中なスペースにちょうどいい大きさです。高さもちょうど良いので、はみ出すこともなくきちんと盛れます。厚さもほどほどで型崩れもしないです。

対象商品:
89287362
2015-03-21
用途:
弁当のおかずカップとして
農・林・水産業

最近弁当を作る機会が増え、おかずのしきりに重宝するサイズなのですが、近くの店にはこのサイズはなかなか売っていないので、見つけた時には感激でした。
しかも紙の中敷きがない分コンパクトで使いやすい。
その上価格も安くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89287396
2014-10-07
用途:
湿粉体の水分値測定用の受け皿

高さが必要ではなく 円型で 10mm程度の縁がついていればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする