東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
東洋アルミエコープロダクツの 弁当小物
東洋アルミエコープロダクツの アルミ・紙・フードケース
FMホイルケース 小判
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
注文コード
89287423
品番
小判8号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
底径(Φmm)
65×30
高さ(mm)
30
仕様
合紙なし
材質
アルミニウム
厚さ(μm)
11ミクロン±10%