東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
東洋アルミエコープロダクツの 弁当小物
東洋アルミエコープロダクツの アルミ・紙・フードケース
FMホイルケース(厚手)マドレーヌ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
注文コード
89287475
品番
マドレーヌ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
底径(Φmm)
78
高さ(mm)
21
仕様
合紙なし
材質
アルミニウム
タイプ
厚手
厚さ(μm)
25ミクロン±10%