FMホイルケース(厚手)菊

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 89287511 品番 菊6F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
底径(Φmm)40 高さ(mm)25 仕様合紙なし 材質アルミニウム タイプ厚手 厚さ(μm)25ミクロン±10%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
デイサービスでのおやつ作り
医療・福祉・介護関連業

近くのホームセンターとかではこの様な厚手の堀るケースは扱っていないのでとても助かっている。焼き菓子には欠かせない。

2025-12-25
用途:
施設利用者の正月おせち料理
医療・福祉・介護関連業

使い勝手もよく値段も安いためコスパがいいと思います。

2025-02-03
用途:
デイサービスでのおやつ作りで使用。
医療・福祉・介護関連業

リピート買いしている商品です。近所のホームセンターでは扱っていないので重宝しています。

対象商品:
89287527
2019-07-06
用途:
給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

保育園の給食調理に使用しています。
サイズがちょうどよく、丈夫で少々重めの食材を入れても、変形しないので、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
89287545
2018-06-06
用途:
製パン
有限会社DIG IT 様 (卸売・小売業)

カフェモカロール、シナモンロールなどに使います。厚みもありしっかりしていて使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする