FMホイルケース(厚手)ひまわり

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(300枚) 注文コード 89287554 品番 ひまわり小
お一人様 3点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

合紙がなく剥離性が良いです。

底径(Φmm)60 高さ(mm)32.5 仕様合紙なし 材質アルミニウム タイプ厚手 厚さ(μm)25ミクロン±10%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89287554
2018-12-04
用途:
オードブルの盛り込み時
有限会社みやした 様 (卸売・小売業)

高さがあるのに変形しにくいので、ソースをたっぷり使うメニューの複数盛り付け時にも味が混ざり合うことなく盛り合わせられて便利です。

対象商品:
89287554
2019-01-24
用途:
オードブル等の盛り付け
長楽 様 (飲食業)

厚手のアルミで、丈夫、煮汁も一緒に盛り付けられて重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする