曜日別特売
5号 FMフィルムケース(深口) 東洋アルミエコープロダクツ 89287703

5号 FMフィルムケース(深口) 東洋アルミエコープロダクツ 89287703
5号 FMフィルムケース(深口) 東洋アルミエコープロダクツ 89287703

FMフィルムケース(深口)

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(500枚)底径(Φmm)35イエロー注文コード89287703品番5号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
材質OPPイエロー高さ(mm)20厚さ(μm)38±10%底径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89287861
2024-02-25
用途: お弁当のおかず
その他業種

お弁当のおかずを沢山作り、このカップに入れて冷凍しました。
レンジで解凍してみましたら、しっかりしたカップですので、形が崩れないです。
良いと思います。

対象商品 : 89287572
2022-09-04
用途: お弁当
飲食業

百均のものは紙にコートですがこちらはフィルムですので水気に強く準備段階で
フニャフニャになりにくいのでオススメです!

1が参考にしています
対象商品 : 89287922
2022-06-10
用途: お弁当に。
サービス業

透明は初めて購入しました。
適度なかたさで、問題ないですね。

対象商品 : 89287861
2021-06-25
用途: こども食堂でのおかずカップ
飲食業

サラダなどのおかずを1人分ずつカップに入れて、バットに入れておいて、提供する時にさっと盛り付けられるようにしています。はじめは紙製のカップを使っていましたが、水気があるものだとくた~っとしてしまい、お皿に載せた時にカップが平べったく開いてしまうので、これを買ってみました。紙製のものよりコシがあって開きにくくて良い感じです。

対象商品 : 89287904
2021-07-11
用途: お弁当の副菜入れ
小箱飲食業

一枚一枚がはがしやすく使いやすいです。また、紙もはさんでいなのでエコです。

2021-06-23
用途: 惣菜入れに
製造業

色が鮮やかで惣菜が映えます(*^-^)
薄いフィルム状なので汁が染みないのもよいです。黄色、ピンクと中身に応じて使い分けてます。

対象商品 : 89287642
2021-06-07
用途: 弁当副菜を小分けする際
飲食業

1枚1枚はがしやすく、薄手ですが使いやすくて便利です。気に入っています。

対象商品 : 89287886
2021-06-07
用途: 弁当副菜の小分けに
飲食業

透明ということで、おかずの色味を邪魔せず、雰囲気を変えずに盛り込むことができて気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする