セイコー
ホイルカップ(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(400枚)
1パック(400枚)
1パック(200枚)
底径(Φmm)
40
22
33
40
45
48
高さ(mm)
23
20
23
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(400枚)
注文コード
89287956
品番
SH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。
オーブン不可。電子レンジ可。
色
透明
直径×深さ(mm)
60×23
上径×下径×高さH(mm)
60×40×23
材質
スチロール
厚さ(μm)
0.15
高さ(mm)
23
底径(Φmm)
40