セイコー
セイコーの ラップ・消耗品・食品包材
セイコーの 弁当小物
セイコーの アルミ・紙・フードケース
ホイルカップ(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
89287965
品番
SH-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。
オーブン不可。電子レンジ可。
色
透明
直径×深さ(mm)
70×23
上径×下径×高さH(mm)
70×45×23
材質
スチロール
厚さ(μm)
0.15
高さ(mm)
23
底径(Φmm)
45